PANDUIT | WCM35CIW8
Cove Raceway, puissance nominale multi-canal Raceway couverture 8 FT.

Nº PIÈCE FAB.  WCM35CIW8
Nº PIÈCE  268400
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • UL et CSA évalué 600 V ; rencontre 5 a UL et CSA C22,2 n ° 62,1-03 normes ; FT4 évalué
  • Contrôle de rayon de courbure est maintenu dans tout le système de canalisation cove tout comme requis par la norme TIA/EIA-568-B et B-569
  • Inviolables
  • Passe à PANDUIT (TM) T-70, T-45 et LD profil raceway
  • Raccords et le chemin de l’anse peuvent être peints pour se mélanger avec n’importe quel décor
  • Fourni avec trous pré-perforés

Spécifications  :

Canal MULTI
Couleur BLANC
Composants COUVERTURE
Verrouillage NON
Type NON MÉTALLIQUE
Code UNSPSC 39131709

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION