TALKAPHONE | EPB-MT/R-OP2
Wide-area Emergency Broadcast System tour Mont avec lumière bleue/Strobe (10 "x 12" x 10'). Comprend amplificateur, enceintes de pagination et micro. CCTV fixe prêt.

Nº PIÈCE FAB.  WEBS-MT/R-OP2
Nº PIÈCE  564996
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

NAPPES-MT/R OP2 tour de Talkaphone de téléphonie d’urgence est une solution de sécurité idéale pour les zones reculées et à haut risque où la diffusion audio étendu est souhaitée. L’appareil peut être utilisé comme partie de la Talkaphone étendus d’urgence Broadcast System (EPB) à n otify de grandes masses de personnes d’un événement avec un message intelligent.
Appel d’urgence peut être placé avec une simple pression sur un bouton. Dans le même temps, toujours éclairé LED bleu léger monté au sommet de la tour commence à clignoter, attirer l’attention sur l’ion locat. La façade du téléphone d’urgence s’allume à tout moment pour bonne visibilité pendant la nuit.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Envoyer direct et préenregistrées messages audio par l’intermédiaire de réseaux trophiques plate-forme de Contact
  • Haut-parleurs haute puissance cachées 360º couvrir
  • Commandes de volume séparées pour chaque direction
  • Capacité locale annonce  : personnel peut déverrouiller la station de commande locale et faire n-s

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600