TALKAPHONE | EPB-PA-1
IP00 zone Station de pagination. Travaux dans le cadre du système de radiomessagerie unilatérale des réseaux IP.

Nº PIÈCE FAB.  WEBS-PA-1
Nº PIÈCE  369024
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Unité de pagination de Talkaphone WEBS-PA-1 intérieure zone WEBS est une solution de sécurité attrayante et discrète pour les espaces intérieurs où la diffusion audio étendu est souhaitée. L’appareil peut servir dans le cadre de la Talkaphone étendus d’urgence Broadcast System (EPB) de notifier les grandes masses de personnes d’un événement avec un message intelligent.
WEBS-PA-1 intérieure zone WEBS Paging unités de Talkaphone sont souvent utilisées dans les campus universitaires et collégiaux, centres commerciaux, centres médicaux, campus industriels et corporatif anneé ies.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Envoi en direct ou préenregistrés messages audio par le biais de plate-forme WEBS Contact masse Notification
  • Seule enceinte haute puissance
  • Connectivité Ethernet et une compatibilité totale IP avec les routeurs existants et infrastructure LAN
  • Port supplémentaire couche 2 commutateur Ethernet pour connecter d’autres périphériques (par exemple IP Video Camera)
  • Mises à niveau de configuration et le firmware via interface graphique Web
  • Entrées auxiliaires et les sorties d’intégrer avec caméras, lumières bleues, contrôle d’accès et alerte Scream

Spécifications  :

Type UNITÉ DE PAGINATION
Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.