SECURITRON MAGNALOCK CORP | WEMB-CL
EMB - 36", clair anodisé, résistant aux intempéries

Nº PIÈCE FAB.  WEMB-CL
Nº PIÈCE  CS479987
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conception de profil bas nécessite seulement 6,4 mm mouvement de 1/4" pour l’activation
  • Peut être coupé pour tenir compte des ouvertures non standards par champ 48" jusqu'à 1219,2 mm
  • Utilise le même schéma de montage comme le BST et l’ORD
  • Retrofit direct pour des traces de pas de concurrent
  • Mechanicaaction active un 5 DPDT a sortie pour permettre l’évacuation libre ou initier un minuteur de délai de sortie nominale
  • Commutateurs redondants garantir un fonctionnement fiable, tolérant aux pannes
  • Toutes les constructions métalliques
  • câble à 6 conducteurs 16 ft 4,88 m 22AWG et cordon porte blindée inclus

Spécifications  :

Type de produit COMMUTÉ PUSHBAR
Finition AUTRE FINITION
Catégorie de ventes DISPOSITIF ÉLECTRIQUE
Fonction INTERRUPTEUR SEULEMENT
Tension d'entrée 12 OU 24V DC
État de verrouillage FAIL-SAFE (ALIMENTATION DU VERROUILLAGE)
Longueur de rail - pouces POUCES 36
Commutateurs INTERRUPTEUR SIMPLE
Code UNSPSC 46171500