Système capteur | WFD20EXP
Détecteur de débit d’eau, 2" taille de Pipe, anti-déflagrant

Nº PIÈCE FAB.  WFD20EXP
Nº PIÈCE  674585
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces unités sont idéales pour l’installation dans des endroits dangereux, classés comme suit  : classe I, groupes B, C, D, Division 1 & 2 classe II, groupes E, F, G, Division 1 & 2 classe III, Division 1 & 2
Construction robuste  : La série WFDEXP est constitué d’un robuste, NEMA 4 au prorata cage en aluminium. Conçu pour une utilisation intérieure et extérieure, la série WFDEXP fonctionne sur une large plage de températures, de 32ºF à 160ºF. A l’intérieur, deux ensembles de SPDT (forme C) synchronisés commutateurs sont enfermés dans un ock bl terminal robuste pour garantir des performances fiables.

Des performances fiables  : La série WFDEXP offre des caractéristiques uniques qui assurent une plus grande fiabilité opérationnelle. Par logement le mécanisme à ressort indépendamment de l’environnement de l’explosion, la sensibilité, le réglage de ressort et le détecteur est protégée en tout temps. Ajoutant à la fiabilité du WFDEXP est son mécanisme de retard scellé, qui empêche la contamination par la poussière et la saleté lorsque le couvercle est enlevé.

Fonctionnement simplifié  : Comme tous les détecteurs de débit d’eau de System Sensor, la série WFDEXP est conçue pour une installation facile. Avec l’activation de l’interrupteur visible, calendrier de retard de la WFDEXP peut être vérifiée, même dans des conditions bruyantes.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Installer de nouveaux modèles WFD30-2EXP 2" tailles de trous
  • Conçu et approuvé pour fonctionner dans des endroits dangereux
  • NEMA 4 cote enceinte
  • Mécanisme de ressort de réglage de la sensibilité situé en dehors de l’environnement de l’explosion
  • Mécanisme de retard scellé
  • Interrupteur visuel activan
  • Circuit d’activation synchronisée
  • Mécanisme de bloc et retard terminal remplaçable
  • Entrée de seul conduit requise pour accrocher

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600