CORNING | WIC-012
Centre d’interconnexion-mural (WIC), détient 2 panneaux de connecteur WIC

Nº PIÈCE FAB.  WIC-012
Nº PIÈCE  096822
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems-mural Interconnect Center (WIC) est une unité économique conçue pour le stockage et la protection des connexions Fibre optique. Ce compact, unité modulaire est idéale pour une utilisation dans des endroits comme la construction de terminaux d’entrée, câblage armoires, open office et autres environnements contrôlés où l’espace est à une prime.

Applications

Réseaux d'entreprise

Caractéristiques

  • Corning wall Mountable Interconnect Center (WIC) est une unité rentable conçue pour le stockage et la Protection de connexion fibre optique
  • Serre-câble universel
  • Porte verrouillable pour la sécurité du système

Description des spécifications

Type de montage  : Mural
Type de produit (FOH)  : Matériel-mural
Boîtier de couleur  : Beige
Type de logement  : WIC
Verrouillage disponibilité  : Porte fournisseur
Nombre maximum de panneaux par logement  : 2
Panneau ou Type de Module  : WIC
Options d’épissure de plateau  : Jusqu'à 2R catégorie (4) ou catégorie (4) 2R épisser plateaux
Dimensions (HxLxP)  : (métriques cm)  : 23,5x21,4x7,6 cm
Dimensions (LxHxP) (US)  : 9,25x8,5x3 dans

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Fibres connectées 6/12
Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 39121302