CORNING | WIC-04 P
Centre d’interconnexion-mural (WIC), détient 4 panneaux de connecteur CCH

Nº PIÈCE FAB.  WIC-04P
Nº PIÈCE  278193
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning Cable Systems-mural Interconnect Center (WIC) est une unité économique conçue pour le stockage et la protection des connexions Fibre optique. Ce compact, unité modulaire est idéale pour une utilisation dans des endroits comme la construction de terminaux d’entrée, câblage armoires, open office et autres environnements contrôlés où l’espace est à une prime.

Applications

Réseaux d'entreprise

Description des spécifications

Type de montage  : Mural
Type de produit (FOH)  : Matériel-mural
Boîtier de couleur  : noir
Type de logement  : WIC
Verrouillage disponibilité  : Porte fournisseur
Nombre maximum de panneaux par logement  : 4
Panneau ou Type de Module  : CCH
Épissure bac Options  : (8) 0,2 à distance ou (4) 0,4-en réduit-longueur épisser plateaux
Dimensions (HxLxP)  : (métriques cm)  : 33x21,6x10,4 cm
Dimensions (LxHxP) (US)  : 13x8,5x4,1 dans

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Fibres connectées 24/48
Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE MURAL
Fibres épissés 48
Code UNSPSC 39121302