CORNING | WIC-CP1-15 t
-Mural Interconnect WIC panneau central, adaptateurs ST Compatible, fibres 6, 62,5 µm multimode OM1

Nº PIÈCE FAB.  WIC-CP1-15T
Nº PIÈCE  340731
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems-mural Interconnect Centre WIC connecteur panneaux sont offerts dans une variété des comtes de la fibre pour une utilisation avec les boîtiers de centre d’interconnexion-mural. Utilisées avec des connecteurs installés en usine ou montable, ces panneaux et leurs boîtiers compacts et modulaires sont idéales pour une utilisation dans la construction de terminaux d’entrée, placards de câblage, OpenOffice et d’autres endroits contrôlés où l’espace est à une prime. Disponible avec une variété de types d’adaptateur standard de l’industrie, panneaux WIC constituent un moyen efficace pour bien s’accoupler deux connecteurs et offres multimode et monomode applications dans options 6 et 8-fibre d’inventaire, ainsi que 12 - et 16-fibre comte options avec MT-RJ et LC adaptateurs de connecteurs duplex.

Applications

Réseaux d'entreprise

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : µm 62,5 % MM (OM1)
Type de produit (FOH)  : Panneaux et Modules
Connecteur polonais  : UPC
Comte de fibre  : 6
Nombre de cartes par panneau  : 6
Adaptateur boîtier couleur  : Beige
Adaptateur de matériau du boîtier  : Composite
Adaptateur Insert matériau  : céramique
Style de carte  : Standard
Type d’adaptateur  : Duplex ST Compatible

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type de boîtier WIC
Nombre de fibres 6

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.