CORNING | WIC-CP1-38
-Mural Interconnect WIC panneau central, adaptateurs de SC, 6 fibre monomode OS2

Nº PIÈCE FAB.  WIC-CP1-38
Nº PIÈCE  149565
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems-mural Interconnect Centre WIC connecteur panneaux sont offerts dans une variété des comtes de la fibre pour une utilisation avec les boîtiers de centre d’interconnexion-mural. Utilisées avec des connecteurs installés en usine ou montable, ces panneaux et leurs boîtiers compacts et modulaires sont idéales pour une utilisation dans la construction de terminaux d’entrée, placards de câblage, OpenOffice et d’autres endroits contrôlés où l’espace est à une prime. Disponible avec une variété de types d’adaptateur standard de l’industrie, panneaux WIC constituent un moyen efficace pour bien s’accoupler deux connecteurs et offres multimode et monomode applications dans options 6 et 8-fibre d’inventaire, ainsi que 12 - et 16-fibre comte options avec MT-RJ et LC adaptateurs de connecteurs duplex.

Applications

Réseaux d'entreprise

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Type de produit (FOH)  : Panneaux et Modules
Connecteur polonais  : UPC
Comte de fibre  : 6
Nombre de cartes par panneau  : 6
Adaptateur boîtier couleur  : bleu
Adaptateur de matériau du boîtier  : Composite
Adaptateur Insert matériau  : céramique
Style de carte  : Standard
Type d’adaptateur  : SC

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur SC SIMPLEX
Type de boîtier WIC
Nombre de fibres 6