MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | WM-15-18
15 (26 1/4), l’espace mur Mont relais Rack, 18 Deep, finition noire

Nº PIÈCE FAB.  WM-15-18
Nº PIÈCE  231262
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Un rack équerrage autonome pour le montage de pratiquement n’importe quel composant de données ou des télécommunications, la grille d’armature ouverte de Mont mur est rapide et facile à monter grâce à son design orientables. La série de WM offre une méthode efficace de montage fibre optique car sa conception fixe empêche plissage et rupture de fibre de verre mural

Caractéristiques

  • Construction en acier robuste
  • 10-32 fileté rackrail
  • Inclut vis de rack
  • Finition poudre texturé noir coat
  • Qualité de l’Air GREENGUARD certifiée pour enfants et écoles
  • (niveau plus strict)

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 30 po
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 15U
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 31261500