PELCO | WM2000
Universal moyens/lourds bras mural, pour orientables ou enceintes. Utiliser avec PA2000, PA2010 et PM102A Pan/Tilt adaptateurs ou AH2000 tête orientable. Prend en charge jusqu'à 75 lb.

Nº PIÈCE FAB.  WM2000
Nº PIÈCE  245666
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Universel support/lourds, orientables ou enceintes. Utiliser avec les adaptateurs de pan/tilt PA2000, PA2010 et PM102A ou AH2000 tête orientable. Prend en charge jusqu'à 75 lbs.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Montage mural
  • Peut être utilisé dans le coin, Pole et Parapet Applications lorsqu’il est utilisé avec un adaptateur de monture
  • Prend en charge jusqu'à 75 lb (34 kg) ; 150 livres (68 kg) lorsqu’il est utilisé avec entretoise ST1
  • Pour une utilisation avec les moyens - et lourds orientables ou enveloppes
  • Câble Feedtough trous (haut et fin du bras) ; Bouchon en plastique sur le Front-End

Spécifications  :

Note de service LOURDES
Type d’environnement INDOOR
Type de montage COIN
Type MONT
Code UNSPSC 31162308