ORTRONICS | WMBV2U | OR-WMBV2U
Support mural vertical, 19" x 2 de montage en Rack unités, noir

Nº PIÈCE FAB.  WMBV2U  | OR-WMBV2U
Nº PIÈCE  492741
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Supports verticaux de monter de mur sont disponibles en tailles 2RU, 3RU et 4RU. La conception unique prend en charge le montage des équipements qui nécessitent des écrous cage ou trous taraudés. Le support est conçu pour être montés six manières différentes  : suspendus verticalement sur wal l, Flush et horizontal sur le mur à l’aide de supports dual, horizontalement sous un bureau haut, suspendues verticalement sur le côté de 2" et plus Cablofil, accrochant horizontalement sous n’importe quelle largeur Cablofil, accrochant verticalement en que tout 19" EIA rack ou une armoire de style.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Disponible en tailles 2RU, 3RU et 4RU  : offre un choix de profil bas ou plus de capacité.
  • 3/8" trous carrés, de fonctionnalités installé 12-24 RU écrous et vis de fixation  : fixations des panneaux de brassage, les commutateurs et les serveurs.
  • Six options pour le support de montage  : fournit des fl

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type RAILS/MATÉRIEL DE MONTAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.