PANDUIT | WMCPEBL
Boîtier en aluminium avec Tak-Ty crochet & boucle attache-câbles. Dimensions  : 3,44" H x 9,47" W x 13,22 « L (87,38 x 240,54 335,79 mm de x)

Nº PIÈCE FAB.  WMCPEBL
Nº PIÈCE  225334
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Inclure Tak-Ty(TM) crochet & boucle attache-câbles, oeillets et un choix de bases punchdown
  • UL 2043 approuvé pour utilisation dans des espaces de circulation d’air
  • Suivre la norme TIA/EIA-568-B
  • Montez sur le mur au-dessus et au-dessous de plafond

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223309