BRADY WORLDWIDE INC | WML-317-292
I.D. PRO Plus, LS2000 & BradyMarker XC Plus imprimante étiquettes

Nº PIÈCE FAB.  WML-317-292
Nº PIÈCE  178035
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Imprimable, laminé étiquettes en vinyle pour les imprimantes I.D. PRO, LS2000 & BradyMarker XC majoré. Ce matériau est reconnu UL UL969 étiquetage et marquage Standard lors de l’impression avec les rubans matricielles de Brady série 2000 5000 et 7300. Voir fichiers UL MH10939 pour des détails spécifiques.

Applications

Fil et marquant, panneau d’Identification de câble

Caractéristiques

  • Compatibilité imprimante  : I.D. PRO Plus, LS2000, BradyMarker XC Plus
  • Taille  : 1,25" H x 1,5" W
  • Couleur  : Blanc/translucide
  • Matériau  : Vinyle auto-plastifiant

Spécifications  :

Types d’étiquettes VINYLE
Taille 1/2"
Type ÉTIQUETTE D’IDENTIFICATION