CRIMSON AV | WMP55
Système de menu pour l’orientation portrait mural

Nº PIÈCE FAB.  WMP55
Nº PIÈCE  703725
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Notre système de montage Menu simplifie la spécification et le processus de commande en fondant le prix sur le nombre total des écrans pour être monté. Le processus est rapide et facile, et la solution est deuxième à aucun.

Une solution entièrement modulaire pour montage tableau de menu affiche au mur en configuration portrait commercial affiche jusqu'à 55" de taille, cette monture solution caractéristiques unique après l’installation mise à niveau et les capacités de gestion de câble, et comprend toutes les composants nécessaires et har computadora nécessaires pour terminer l’installation.

Caractéristiques

  • Une solution entièrement modulaire pour multiple affiche 50"-55 »
  • Après l’installation mise à niveau
  • Comprend un cordon plaque de gestion pour chaque affichage
  • Facilement assemblé par un seul installateur
  • Inclut tous les composants nécessaires et matériel
  • Par affichage ordsystem citation facile/facile

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE