CRIMSON AV | WMP65
Système de menu pour l’orientation portrait mural

Nº PIÈCE FAB.  WMP65
Nº PIÈCE  703726
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Notre système de montage Menu simplifie la spécification et le processus de commande en fondant le prix sur le nombre total des écrans pour être monté. Le processus est rapide et facile, et la solution est deuxième à aucun.

Une solution entièrement modulaire pour montage tableau de menu affiche au mur en configuration portrait pour commercial affiche jusqu'à 65"+ taille, cette solution de montage des caractéristiques uniques consécutives à l’installation mise à niveau et câble management et comprend toutes les composants nécessaires et ha rdware nécessaire pour terminer l’installation.

Caractéristiques

  • Une solution entièrement modulaire pour multiple affiche 60"-65 »+
  • Après l’installation mise à niveau
  • Comprend un cordon plaque de gestion pour chaque affichage
  • Facilement assemblé par un seul installateur
  • Inclut tous les composants nécessaires et matériel
  • Par affichage simple citation/simple ou système

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.