PANDUIT | WMPSE-X
Gestion des câbles horizontaux, 1,7" H x 19" W x 8,9 « D (44 x 483 x 226 mm), Pack de 10

Nº PIÈCE FAB.  WMPSE-X
Nº PIÈCE  443983
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Construction en plastique légère fournit la longévité et facilité d’installation
  • Couvercle articulé double breveté permet un accès câble sans enlever le couvercle
  • Bords arrondis sur les doigts protègent les câbles des chicots et des dommages à câble
  • Doigts flexibles permet une installation facile et l’enlèvement des câbles
  • Espacement de doigt accrue fournit plus vaste pour des performances élevées câbles de catégorie 6
  • Pass-through trous permettent avant vers l’arrière de câblage
  • Monter à 19" standard EIA racks et armoires
  • Couvertures, n° 12-24 et M6 vis de montage inclus

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE