PANDUIT | WMPSE
Gestionnaire de câble horizontal avant et arrière 1 RU

Nº PIÈCE FAB.  WMPSE
Nº PIÈCE  265696
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Construction en plastique légère fournit la longévité et facilité d’installation
  • Couvercle articulé double breveté permet un accès câble sans enlever le couvercle
  • Bords arrondis sur les doigts protègent les câbles des chicots et des dommages à câble
  • Doigts flexibles permet une installation facile et l’enlèvement des câbles
  • Espacement de doigt accrue fournit plus vaste pour des performances élevées câbles de catégorie 6
  • Pass-through trous permettent avant vers l’arrière de câblage
  • Monter à 19" standard EIA racks et armoires
  • Couvertures, n° 12-24 et M6 vis de montage inclus

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION