PANDUIT | WMPVF45E
Gestionnaire de câble Vertical NetRunner, recto seulement, 45RU, Dimensions  : 83,0 %" H x 4,9 « W x 6,5 » D (2108 x 125 165 mm).

Nº PIÈCE FAB.  WMPVF45E
Nº PIÈCE  310336
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Gestionnaire uniquement vertical avant.

Caractéristiques

  • Ouvertures de gros doigt accommodement jusqu'à 24 câbles de catégorie 6
  • Arrêtoirs de câble intégral à l’extrémité de chaque doigt pour contenir des câbles à l’intérieur de chaque unité de rack
  • Alignent les doigts avec espaces de rack pour soutenir les câbles comme transition vers la voie verticale de rayon de courbure
  • Couvercles à charnières doubles peuvent être ouvert de 110 à gauche ou à droite pour fournir un accès complet aux câbles à l’intérieur de la voie verticale
  • Arrêtoirs de Snap-on câble peuvent être placées sur les doigts pour aider à conserver des câbles dans le canal pendant l’installation et l’entretien
  • Verticales gestionnaires comprennent les couvercles à charnières, dispositifs de retenue de câble, supports de montage et vis #12-24

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES