ERICO | WMX6
Flexible gaine et câble Hanger 100 / boîte

Nº PIÈCE FAB.  WMX6
Nº PIÈCE  133585
Minimum de 1 BOÎTES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Bundle fonctionne de MC ou AC (se référer aux autorités locales et NEC Article 310 pour le déclassement de courant admissible lorsqu’on utilise des câbles d’alimentation flexible)
  • Peut être utilisé avec 4H série bride clips, DH2 / TDH deck clips, supports de clou AO ou AB, VF14 bride verticale, purlin AF14/122/123 Z

Description des spécifications

Matériau  : acier
Finition  : Electrozingage
Diamètre («)  : 1 3/4 »
Épaisseur («)  : 1/8 »
Charge statique ultime (lb)  : 75 lb

Spécifications  :

Type CROCHETS EN J
Code UNSPSC 31162606