CÂBLES D’ASCENSEUR DRAKA | WOJ3018300VSTR
Super-Duct Hoistway Cable/300v, 18 AWG, 30 conducteurs, Length - alimentation et signal conducteurs. Répertorié UL, certifié CSA, NEC/CEC compatibles

Nº PIÈCE FAB.  WOJ3018300VSTR
Nº PIÈCE  4RWC-WOJ3018300VSTR
Disponible par incréments de 1 pieds
Minimum 1 pieds
En stock

Description

Tas-brin nu cuivre tendre dessiné, isolé avec 60C coloré, PVC ignifuge conforme à ANSI/ASTM, les exigences UL et CSA et les codes, identifiés par la couleur de l’isolant ou une combinaison de couleur de l’isolant et les marques numériques apparaissant quatre t

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 30
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine SANS GAINE
Type de produit ASCENSEUR
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 300 V OU 300/500 V
Code UNSPSC 26121603

Fiches techniques

PAGE CATALOGUE