ON-Q/LEGRAND | WP3475-être-50
Insertion de la clé de voûte, Quick Connect, Cat 5E, RJ45 femelle, -10 à 60 Deg C, 0,665" largeur x 1,18" profondeur x 0,87" hauteur, fort Impact plastique ignifuge, bleu

Nº PIÈCE FAB.  WP3475-BE-50
Nº PIÈCE  797981
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Améliorer la productivité avec le Legrand une Solution de raccordement rapide
  • La perforatrice et outil d’aller améliore de résiliation, vitesses et du réduit compromise connexions de n’importe quel Compatible Quick Connect données insérer
  • Conforme RoHS

Informations techniques

CAN/CSA-C22. 2, ANSI/UL 1863

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121702