ON-Q/LEGRAND | WP3475-WH-100
Insertion de la clé de voûte, Quick Connect, Cat 5E, RJ45, 8P8C résiliation, 0,665" largeur x 1,18" profondeur x 0,87" hauteur, High Impact ignifuge en plastique, blanc, 100 pièce par paquet
Description
Résilier facilement les quatre paires à l’aide de Legrand Punchdown tool (partie numéro AC3400) RJ45 insère peut se terminer par n’importe quel outil de 110 punchdown dépasse EIA/TIA 568 a/B Cat5e Performance spécifications disponible en noir, brun, blanc, lumière d’amande, gris, B lue, Orange , Ivoire et rouge entrepreneur packs disponibles en quantité de 50. Pour commander, utilisez le numéro de pièce WP3475-LA-50
Caractéristiques
- Résilier facilement les quatre paires à l’aide de la Legrand Punch et l’outil aller
- Inserts RJ45 peuvent se terminer par n’importe quel outil Punchdown 110
- Dépasse les spécifications de Performance EIA/TIA 568 a/B Cat 5E
- Conforme RoHS
Spécifications :
Code UNSPSC | 39121444 |