CEECO | WPP-530-F
Résistant aux intempéries avec clavier haut parleur de faible puissance. Conçu pour des Conditions météorologiques difficiles et espaces intérieurs ce besoin ajouté Protection

Nº PIÈCE FAB.  WPP-530-F
Nº PIÈCE  553091
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Lourds en acier inoxydable faible puissance consommation mains-libres haut-parleur dans un boîtier étanche de cast aluminium noir avec le téléphone sur le loquet de porte et de pin. Aussi disponible (-EMER) noir boîtier étanche avec EMEREGENCY sur la porte. Téléphone peut être murale ou pole mount. Conçu avec clavier de composition ton chrome qualité marine pour la composition standard, le bouton-poussoir de tonalité et LED rouge pour indiquer le téléphone est activé. Appuyez sur le bouton pour déconnecter l’appel. Téléphone peut être programmé pour annuler les appels après 1, 3, ou 5 minute ou aucun temps d’arrêt. Équipé d’un haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation et microphone et vis de sécurité inviolables.

Fiable pour vos besoins d’urgence, de sécurité et de courtoisie au collèges, parcs, Transit, parkings, piscines, chemins de fer et plus.

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-BK) Clavier braille
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Annonce vocale
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-M) Stroboscope bleu fixe clignotant pour la visibilité de l’emplacement (nécessite l’alimentation)
  • (-SB) Lumière bleue stable (nécessite le courant alternatif)
  • (-RST) Anneau bleu stroboscope voyant (nécessite une alimentation secteur)
  • Résistant aux intempéries (WPP) concernant le logement  :
  • Noir standard & téléphone sur porte
  • (- B - EMER) Black & urgence sur porte
  • (-R). Red & urgence sur porte
  • (- R - TEL) Red & téléphone sur porte
  • (-Y). Jaune & d’urgence sur la porte
  • (- Y - TEL) Jaune & téléphone sur porte
  • (-G). Gray & téléphone sur porte
  • (- G - EMER) Gray & urgence sur porte
  • (-SP) Printemps chargé porte
  • (-PB) Bouton poussoir verrou
  • (- PB - LC) Bouton poussoir verrou w / clef
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour l’installation)
  • Support de montage pour le pôle partie # 301-006 correspond à poteaux de 2,5"- 6"

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE