CEECO | WPP-531-D-ST
Résistant aux intempéries Autodial haut-parleur avec lumière stroboscopique bleue. Conçu pour des conditions météorologiques difficiles & espaces intérieurs nécessitant une protection supplémentaire.

Nº PIÈCE FAB.  WPP-531-D-ST
Nº PIÈCE  614069
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Robuste en acier inoxydable mains-libres haut-parleur dans un boîtier étanche de cast aluminium noir avec le téléphone sur le loquet de porte et de pin. Aussi disponible (-EMER) Black boîtier étanche avec urgence sur porte. Téléphone peut être mur ou un poteau monté. Ed pour composer automatiquement un numéro préprogrammé de chiffres 1-11, lorsque le bouton est enfoncé et voyant LED rouge/vert fournit une indication visuelle d’appel cours de conception. Capable de composer un plusieurs PBX ou accès, bloquer ou autoriser les appels entrants et fournit appel durée du délai d’attente de 1-9 minutes ou sans rel & che. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Équipé d’un microphone et le haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation (-ST) stroboscope bleu clignotant stable pour une visibilité emplacement monté sur le toit de logement (nécessite une alimentation externe) et vis de sécurité inviolables.

Fiable pour vos besoins d’urgence, sécurité & Public à universités, parc, stationnement, lycées, Mills & plus !

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-Caractéristiques de ADA)  : voyant rouge/vert appel progress indication lumineuse, plaque d’urgence en Braille, avec un bouton poussoir rouge
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Voix Annouement
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-M) Stroboscope bleu fixe clignotant pour la visibilité de l’emplacement (nécessite l’alimentation)
  • (-SB) Lumière bleue stable (nécessite le courant alternatif)
  • (-RST) Anneau bleu stroboscope voyant (nécessite une alimentation secteur)
  • Résistant aux intempéries () concernant le logement  :
  • Noir standard & téléphone sur porte
  • (- B - EMER) Black & urgence sur porte
  • (-R). Red & urgence sur porte
  • (- R - TEL) Red & téléphone sur porte
  • (-Y). Jaune & d’urgence sur la porte
  • (- Y - TEL) Jaune & téléphone sur porte
  • (-G). Gray & téléphone sur porte
  • ER) Gray & urgence sur porte
  • (-SP) Printemps chargé porte
  • (-PB) Bouton poussoir verrou
  • (- PB - LC) Bouton poussoir verrou w / clef
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour l’installation)
  • Support de montage pour le pôle partie # 301-006 correspond à poteaux de 2,5"- 6".

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type INDUSTRIE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané OUI
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone OUI
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE