CEECO | WPP-FD-531
Résistant aux intempéries avec clavier et appuyez sur le bouton numérotation automatique haut parleur. Pour les plus dures Conditions météorologiques et d’intérieur ce besoin ajouté Protection

Nº PIÈCE FAB.  WPP-531-FD
Nº PIÈCE  546744
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Robuste en acier inoxydable mains-libres haut-parleur avec clavier et numérotation automatique dans un boîtier étanche de cast aluminium noir avec le téléphone sur le loquet de porte et de pin. Aussi disponible (-EMER) black boîtier étanche avec urgence sur porte. Téléphone peut être murale ou pole mount. Pousser le bouton pour lancer l’appel et rouge/vert lumière LED fournit une indication visuelle d’appel progrès. Téléphone peut être programmé avec restriction d’appel, possibilité de composer un numéro de PBX ou accès, autoriser ou bloquer les appels entrants, fournir de délai d’attente de l’appel de 1-9 minutes ou sans rel & che. Le bouton numérotation automatique compose un numéro préprogrammé de chiffres 1-11. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Équipé d’un clavier de composition qualité marine chrome tone, résistant aux intempéries, résistant à la perforation haut-parleur et microphone et vis de sécurité inviolables.

Fiable pour vos besoins d’urgence, de sécurité et de courtoisie dans les collèges, parcs, Mines de charbon, parkings, piscines et plus.

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-Caractéristiques de ADA)  : voyant rouge/vert appel progress indication lumineuse, plaque d’urgence en Braille, avec un bouton poussoir rouge
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Voix Annouement
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-M) Stroboscope bleu fixe clignotant pour la visibilité de l’emplacement (nécessite l’alimentation)
  • (-SB) Lumière bleue stable (nécessite le courant alternatif)
  • (-RST) Anneau bleu stroboscope voyant (nécessite une alimentation secteur)
  • Caisson anti-intempéries (W Options  :
  • Noir standard & téléphone sur porte
  • (- B - EMER) Black & urgence sur porte
  • (-R). Red & urgence sur porte
  • (- R - TEL) Red & téléphone sur porte
  • (-Y). Jaune & d’urgence sur la porte
  • (- Y - TEL) Jaune & téléphone sur porte
  • (-G). Gray & téléphone sur porte
  • (R) Gray & urgence sur porte
  • (-SP) Printemps chargé porte
  • (-PB) Bouton poussoir verrou
  • (- PB - LC) Bouton poussoir verrou w / clef
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour l’installation)
  • Support de montage pour le pôle partie # 301-006 correspond à poteaux de 2,5"- 6"

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE