ALTRONIX | WPTV244175UL
En plein air, alimentation de CCTV, 24 V AC @ 7 un / 28 V AC @ 6,25, 4 dehors, nema 4 encl

Nº PIÈCE FAB.  WPTV244175UL
Nº PIÈCE  304876
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Alimentation à sortie Outdoor CCTV 4 - 24 V AC @ amp 7 ou 28 V AC @ amp 6,25, 3 - 2 de classe PTC pouvoir limité sorties évalués @ amp 2,5 et 1 - fusible puissance nominale @ 10 amp, NEMA 4 / IP65 p.j. extérieure 12 dans. H x 8. W x 6 po. D, 115 V c.a., UL énumérés U L2044, cUL en Listed et CE

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type de montage MUR
Type BLOC D’ALIMENTATION
Type de tension/courant VAC 115
Code UNSPSC 39121031