MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | WR-37-32
37 espace (64 3/4) rotation profonde 32 Roll Out System, ne nécessite pas de titres ou supports, finition noire

Nº PIÈCE FAB.  WR-37-32
Nº PIÈCE  303393
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série WR a été conçue pour fournir un accès arrière à l’équipement même lorsque les baies d’équipement sont placés contre le mur ou dos à dos. Assemblé en usine dans sa propre enceinte d’accueil, le cadre bâti sort et tourne pour l’accès au service. Spécifier un boîtier série WR lorsqu’un accès facile aux connexions arrière équipement est requis pour des installations de matériel audio, vidéo et sécurité une allée d’accès n’est pas pratique.

Caractéristiques

  • Standard avant et arrière épais, 10-32 fileté rackrail avec marqué
  • montage de matériel Rackspace incréments vitesses
  • Boîtier d’hôte peut être pré-installé sur place tandis que le châssis rack amovible est
  • dotée d’équipements hors site, simplifiant l’installation
  • Fini en poudre durable texturisée noire coat
  • Ne nécessite aucun accessoire supplémentaire pour rouler et faire pivoter
  • Emplacements de ventilation machiné optimiser la gestion thermique passive
  • Open-top configurable accepte un certain nombre d’options pour thermique active
  • gestion, voir pages. 32-33 pour les options haut de la page
  • Système de gestion efficace câble fourni
  • Machines à sous dans le cadre du panier supérieur accommodement attaches Velcro
  • Caractéristiques rackrail pré-perforés supports pour gestion des câbles intégré en rack
  • 4 débouchures de laser prévue de transmission par câble et d’avançon plusieurs grilles
  • Réglementation / Certifications
  • Homologation UL aux É.-U. et au Canada
  • capacité de poids de 750 lb avec distribution de poids
  • Qualité de l’Air GREENGUARD certifiée pour enfants et écoles
  • (niveau plus strict)

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle USAGE MIXTE
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 32 po
Hauteur totale 76,4 po
Largeur totale 24 po
Unités de bâti 37U
Style de rail TARAUDÉS
Classement sismique NON
Type AUTONOME