MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | WR-44-32
44 espace (77) rotation profonde 32 Roll Out System, ne nécessite pas de titres ou supports, finition noire

Nº PIÈCE FAB.  WR-44-32
Nº PIÈCE  303394
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série WR a été conçue pour fournir un accès arrière à l’équipement même lorsque les baies d’équipement sont placés contre le mur ou dos à dos. Assemblé en usine dans sa propre enceinte d’accueil, le cadre bâti sort et tourne pour l’accès au service. Spécifier un boîtier série WR lorsqu’un accès facile aux connexions arrière équipement est requis pour des installations de matériel audio, vidéo et sécurité une allée d’accès n’est pas pratique.

Caractéristiques

  • Standard avant et arrière épais, 10-32 fileté rackrail avec marqué
  • montage de matériel Rackspace incréments vitesses
  • Boîtier d’hôte peut être pré-installé sur place tandis que le châssis rack amovible est
  • dotée d’équipements hors site, simplifiant l’installation
  • Fini en poudre durable texturisée noire coat
  • Ne nécessite aucun accessoire supplémentaire pour rouler et faire pivoter
  • Emplacements de ventilation machiné optimiser la gestion thermique passive
  • Open-top configurable accepte un certain nombre d’options pour thermique active
  • gestion, voir pages. 32-33 pour les options haut de la page
  • Système de gestion efficace câble fourni
  • Machines à sous dans le cadre du panier supérieur accommodement attaches Velcro
  • Caractéristiques rackrail pré-perforés supports pour gestion des câbles intégré en rack
  • 4 débouchures de laser prévue de transmission par câble et d’avançon plusieurs grilles
  • Réglementation / Certifications
  • Homologation UL aux É.-U. et au Canada
  • capacité de poids de 750 lb avec distribution de poids
  • Qualité de l’Air GREENGUARD certifiée pour enfants et écoles
  • (niveau plus strict)

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle USAGE MIXTE
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Profondeur totale 32 po
Compartiments multiples NON
Hauteur totale 76,13 po
Largeur totale 24 po
Style de rail TARAUDÉS
Unités de bâti 44U
Classement sismique NON
Type AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.