LOCKNETICS | WS-200
locknetics commutateur de sens d’onde rouged monter

Nº PIÈCE FAB.  WS-200
Nº PIÈCE  CS115597
Minimum 1 chaque
En stock

Description

La série de sens d’onde sans contact est idéale pour les situations de demande à sortie où un environnement sanitaire est désiré, technologie de capteur infrarouge pour aucune activation de commutateur de contact, Plage de détection de capteur jusqu’à environ 10cm, DUAL Dual LED (Rouge/Vert) indique s inactif / statut actif, Délai réglé pour 0,5, 5, 10 ou 20 secondes, 12/24 VDC, SPDT switch contacts nominale @ 2A/30VAC, Single gang acier inoxydable, résistant aux intempéries et résistant faceplate - 23 C à + 55 C - Flush Mount

Spécifications  :

Intensité nominale 2
Bouton couleur VERT ET ROUGE COMMUTABLE
Éclairage des touches ILLUMINÉ
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Type de produit PIR
Catégorie de ventes PARTIE DE L’INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE
État de l’interrupteur TIMER
Type de commutateur UNIPOLAIRE, BIPOLAIRE BIDIRECTIONNEL
Code UNSPSC 46171500

Fiches techniques

CATALOGUE DES PRODUITS