CISCO | WS-C3560V2-48PS-S
48-port 10/100-TX avec PoE (24 ports PoE) et quatre axée sur les SFP Gigabit Ethernet uplink ports, l’Image de Base IP

Nº PIÈCE FAB.  WS-C3560V2-48PS-S
Nº PIÈCE  443145
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Cisco catalyseur 3560 est un commutateur de couche d’accès idéal pour petite entreprise accès LAN ou environnements de succursale, permettant le déploiement de nouvelles applications comme la téléphonie sur IP, accès Wi-Fi, vidéo-surveillance, renforcement des systèmes de gestion et des kiosques vidéo à distance. Les clients peuvent déployer outil intelligent services tels que la qualité de service (QoS), taux limitant, accéder aux listes de contrôle (ACL), gestion de multidiffusion et le routage IP de haute performance - tout en conservant la simplicité de la commutation traditionnelle de LAN.

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100BASET
Aucune Exp Modules/Slots 3-4
Nombre de Ports 25-48
Type d’appareil COMMUTATEUR AUTONOME