Câbles d’ascenseur de DRAKA | WS40-18
Super-Flex voyage câble Type ETT/300V, 18 AWG, 40 conducteurs, acier Centre pour répondre aux normes UL/CSA/NEC/CEC

Nº PIÈCE FAB.  WS40-18
Nº PIÈCE  4RWC-WS4018
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Preformed, acier galvanisé, de torsion flexible, faible, fil réunion corde spécification militaire MIL-W-83420, isolé avec 60C PVC ignifuge et recouvert d’une tresse de rayonne ou coton. Tas-brin nu mou dessiné en cuivre, isolés avec 60C coloré

Informations techniques

Répertorié UL, certifié CSA, NEC conforme et compatible CEC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 40
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit ASCENSEUR
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 300 V OU 300/500 V