PELCO | WS5200-10
Deuxième génération WS5000 SW, 10 Seat License

Nº PIÈCE FAB.  WS5200-10
Nº PIÈCE  432673
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

2ND GEN WS5000 SW, 10 SIÈGE LIC

Caractéristiques

  • Le logiciel fonctionne sur un PC Standard avec Microsoft Windows XP professionnel et 32-Bit Versions de Windows Vista Business, Ultimate ou Enterprise et Windows 32 ou 64 bits 7 systèmes d’exploitation
  • Interface utilisateur graphique très Intuitive optimisée pour répondre aux besoins des professionnels de la Surveillance
  • Évolutivité illimitée gère facilement jusqu'à 10 000 appareils simultanément
  • Interface cartographique en option fournit des outils d’édition et de surveillance/gestion des alarmes
  • Soutien à la résolution Standard et caméras mégapixels Resolutin
  • Prise en charge MPEG-4, H.264 Baseline, Main et médiatisées Codecs
  • Streaming Audio et lecture
  • Zone d’intérêt permet la vision indépendante et gestion de zones spécifiées dans le champ de vision d’une caméra en direct ou lecture vues
  • Synchroned lecture de plusieurs caméras
  • Zoom numérique en direct ou lecture vues
  • Options pratiques de Tear-Off pour personnaliser l’affichage
  • Conserve les proportions natives de l’appareil photo tout en soutenant le 4:3 ou 16:9 Aspect Ratio moniteurs et un mélange de SD ou mégapixels vidéo Conent
  • Capable de simultanée jusqu'à 16 4SIF/CIF résolution, 30/25 images par seconde (fps) décodage MPEG-4, 12 H.264 4SIF/CIF résolution, 30/25 fps H.264 base décoder ou 2 Full 1080 Pixels décoder en temps réel
  • EnduraView technologie atténue traitement UC exigences et consommation de bande passante du réseau pour les Configurations multi-écrans
  • Interface d’Administration et de Configuration intégrée fournit une gestion complète pour tous les composants
  • Puissant moteur de script pour automatiser les fonctionnalités de matrice virtuelle
  • À l’écran contrôles Pan/Tilt/Zoom (PTZ), y compris cliquez au centre et PTZ à la zone sélectionnée
  • Caméra Callup et PTZ contrôle de KBD5000
  • Fonctions de recherche avancées, y compris le mouvement, alarme, événement, Analytique et caméra
  • Intégré d’événement et le bras contrôle et Interface de gestion
  • Choix de spécifiques à l’utilisateur de la langue, les droits et les autorisations et les Configurations d’écran
  • Exporter la vidéo et photos en plusieurs Formats, y compris les PEF, PPX Playlists, 4-MPEG, AVI (sans Audio), PNG, BMP et JPG

Spécifications  :

Nombre d’utilisateurs/appareils JUSQU'À 5 UTILISATEURS
Code UNSPSC 43233502