PELCO | WS5220-UPG
Advanced System Management Software WS5000 - mise à niveau

Nº PIÈCE FAB.  WS5220-UPG
Nº PIÈCE  562526
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le logiciel avancé de gestion système de WS5200 permet d’accéder à toutes les fonctionnalités de configuration et le fonctionnement du système Endura dans une interface utilisateur graphique, intuitive et unifié. L’interface a été optimisée pour répondre aux besoins exigeants des professionnels de la surveillance et utilise des opérations de glisser-déposer, menus contextuels, les info-bulles intégré et aide en ligne pour permettre des interactions plus directes et intuitives avec des caméras et des composants distribués sur le réseau.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Le logiciel fonctionne sur un PC Standard avec Microsoft Windows XP professionnel et 32-Bit Versions de Windows Vista Professionnel ou les systèmes d’exploitation Windows Vista Ultimate
  • Hautement Intuitive graphique User Interface optimisée pour les besoins de Surveillance professionnels sans restriction évolutivité facilement gère jusqu'à 10 000 appareils simultanément
  • Interface cartographique en option fournit des outils d’édition et de surveillance/gestion des alarmes
  • Soutien à la résolution Standard et caméras mégapixels
  • Prise en charge MPEG-4, H.264 Baseline, Main et médiatisées Codecs
  • Zone d’Interest(TM) permet la vision indépendante et gestion de zones spécifiées dans le champ de vision d’une caméra en direct ou lecture vues
  • Zoom numérique en direct ou lecture vues
  • Options pratiques de Tear-Off pour personnaliser l’affichage
  • Conserve les proportions natives de l’appareil photo tout en soutenant le 4:3 ou 16:9 Aspect Ratio moniteurs et un mélange de SD ou de contenu vidéo mégapixels
  • Capable de simultanée jusqu'à 16 4SIF/CIF résolution, 30/25 images par seconde (fps) décodage MPEG-4, 12 H.264 4SIF/CIF résolution, 30/25 fps H.264 base décoder ou 2 Full 1080 Pixels décoder en temps réel
  • EnduraView(TM) technologie atténue traitement UC exigences et consommation de bande passante du réseau pour les Configurations multi-écrans
  • Interface d’Administration et de Configuration intégrée fournit une gestion complète pour tous les composants
  • Puissant moteur de script pour automatiser les fonctionnalités de matrice virtuelle
  • À l’écran contrôles Pan/Tilt/Zoom (PTZ), y compris cliquez au centre et PTZ à la zone sélectionnée
  • Caméra Callup et PTZ contrôle de KBD5000
  • Fonctions de recherche avancées, y compris le mouvement, alarme, caméra, événement
  • Événement intégré et la télésurveillance et l’Interface de gestion
  • Choix de spécifiques à l’utilisateur de la langue, les droits et les autorisations et les Configurations d’écran
  • Exporter la vidéo et photos en plusieurs Formats, y compris les PEF, QuickTime, MPEG-4, AVI, PNG, BMP et JPG

Spécifications  :

Type LOGICIEL
Code UNSPSC 43233203

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.