CORNING | WSC-001
-Mural Splice Center (WSC), 96 fibre, pour plateaux d’épissure jusqu'à (8) 0,2-in (catégorie 2, 2M, 2R)

Nº PIÈCE FAB.  WSC-001
Nº PIÈCE  095940
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le Corning Cable Systems-mural Splice Center (WSC) est une unité rentable conçue pour stockage compact, pratique et de la protection d’épissures de fibre optique. Le WSC est conçu pour une utilisation dans des endroits où l’espace est une prime comme la construction de terminaux d’entrée, les armoires de câblage et les autres environnements maîtrisés. L’unité de la WSC est conçue pour montage mural avec une projection basse du mur. L’appareil peut aussi être montée sur un rack 19 ou 23-pouces en utilisant le kit de montage en rack en option. Le WSC permet d’accéder bac épissure individuels pour la facilité d’utilisation lors de l’épissage ou ré-entrant dans le logement. Cet appareil compact est une partie intégrante de la système de Transport universel (UTS) et peut également être utilisé dans de nombreuses autres applications

Applications

Réseaux d'entreprise

Description des spécifications

Type de montage  : Mural
Type de produit (FOH)  : Matériel-mural
Type de logement  : WSC
Options d’épissure de plateau  : Jusqu'à catégorie (8) 2, 2 M ou 2R splice plateaux
Dimensions (HxLxP)  : (métriques cm)  : 31,75x43x13,4 cm
Dimensions (LxHxP) (US)  : 12,5x17x5,29 dans

Spécifications  :

Type DISPOSITIFS DE FERMETURE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.