CÂBLES D’ASCENSEUR DRAKA | WSCC14X18SH
Super-Flex voyage câble Type ETT/300v, centre de Jute - UL Listed, certifié CSA, 18 AWG, 4 paires de conducteurs, NEC/CEC Compliant - blindé paires seulement

Nº PIÈCE FAB.  WSCC14X18SH
Nº PIÈCE  4RWC-WSCC14X18SH
Disponible par incréments de 1 pieds
Minimum 1 pieds
En stock

Description

Veste noire, 70C polychlorure de vinyle spécialement composé pour la flexibilité et à l’abrasion. Le câble fini est conforme aux normes ANSI/ASTM, UL et CSA. Les températures varient de - 15C à + 70C de fonctionnement. Reliure spirale enroulés de fibres synthétiques

Applications

ETT tour voyage câbles sont certifiés et approuvés pour les applications marines et offshore.

Informations techniques

ISO 9001, répertorié UL, NEC conforme, certifié par l’ACNOR, approuvé par le nous Dept. of Labor Mine Safety Bureau Veritas Certification, conforme IEC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 28
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit ASCENSEUR
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 300 V OU 300/500 V
Code UNSPSC 26121603

Fiches techniques

PAGE CATALOGUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.