CORNING | WSH-16SPT
Boîtiers de Splice-mural (WSH), pour jusqu'à (16) 0,2 (Type 2, 2R ou bien 2 a) épisser plateaux

Nº PIÈCE FAB.  WSH-16SPT
Nº PIÈCE  525344
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning Cable Systems-mural Splice Housing (WSH) permet le stockage et la protection des fibres épissures en plateaux individuellement accessibles. Le boîtier mural est conçu pour stocker les fibres optiques être épissés dans la barre d’État et peut accueillir soit en 16 (Type 2 ou 2R) (2) ou plateaux d’épissure (11) 0,4 (Type 4 ou 4R). La porte d’entrée du boîtier est une surface de travail qui peut supporter le poids d’une soudeuse et dispose d’une lèvre autour de la porte afin de conserver les pièces. Plusieurs sites d’entrée/sortie de câble sont fournis en haut et en bas et oeillets empêchent la poussière de pénétrer dans le logement. Selon le lieu d’entrée des câbles dans le boîtier, la bride de serrage peut être déplacée vers une variété de positions. Le design aussi inclut le Corning serre-câble universel câble systèmes et dispositions pour le montage d’un kit optionnel de mise à la terre. La WSH peut être utilisé en conjonction avec une boîtier (cm) pour la terminaison de connexion-mural. Les emplacements d’entrée/sortie de câble s’alignent avec les entrées de câble sur le WCH - 12P.

Applications

Réseaux d'entreprise

Description des spécifications

Type de montage  : Mural
Type de produit (FOH)  : Matériel-mural
Type de logement  : WSH
Options d’épissure de plateau  : Jusqu'à (16) 0,2 (Type 2, 2R ou bien 2 a) épisser plateaux
Dimensions (LxHxP) (cm-métrique)  : 34 x 57 x 13 cm
Dimensions (LxHxP) (US)  : 13,5x22,5x5,2 dans

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type PLATEAUX

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE - FAMILLE DE PRODUITS