PANASONIC | WV-SMR10
Réseau micro, condensateur électret, 12 volts DC, 200 milliampère, Hertz 300 à 7 Kilohertz,-15 dB sensibilité, diamètre 10-5/8" x 2-5/32" hauteur, voile blanc

Nº PIÈCE FAB.  WV-SMR10
Nº PIÈCE  798482
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 360 degré de surveillance Audio avec plusieurs micros, 360 degré Audio suivi d’une Direction spécifiée est Possible
  • Spécifier une Direction souhaitée sur une caméra Image tandis que Regarde un un Panasonic 360 degré Image de la caméra réseau, Audio à partir de l’emplacement désiré peut être librement spécifié en cliquant sur cet emplacement
  • Synchronisation avec le réseau Disk Recorder après enregistrement Audio pour une Panasonic enregistreur de disque de réseau, la Direction de perception sonore peut être spécifié pendant la lecture le e Imag enregistré, du degré 360 caméra réseau

Spécifications  :

Type MICRO
Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE D’INSTALLATION
MODE D’EMPLOI