BOGEN | WV150
EN MUR AMPLIFICATEURS WATT 150 AMPÈRES

Nº PIÈCE FAB.  WV150
Nº PIÈCE  268506
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

série de Bogen vecteur électrique mural modulaire d’entrée amplificateur propose une large gamme de puissance au choix, avec trois modèles allant de 100 W à 250 w. Les amplificateurs sont conçus pour fonctionner à la fois haute - (70/25 V) et basse impédance (4/8 ohm) systèmes de haut-parleurs. Chaque modèle comprend huit baies de module pour les modules d’entrée et permet jusqu'à quatre niveaux de priorité entre les modules. Deux baies de module sont également capables d’accepter des modules de traitement du signal de sortie.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 100 W, 150 W et les modèles 250 W
  • Amplificateurs d’entrée modulaires
  • 8 ohms, sorties 25 V et 70 V
  • Accepte des huit modules plug-in (entrée avancée et modules de traitement des signaux de sortie)
  • Moins évidente mural permanent (dans le mur ou montage en surface)
  • Contrôle de volume séparé pour chaque canal d’entrée plus contrôle de master volume, basses et des aigus
  • indicateur de niveau de sortie du LED 11-segments
  • Contrôle du limiteur de sortie

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600