PANASONIC | WVSC384
Caméra PTZ intérieure de H.264 HD (1 280 x 960) avec Simple D/N, 18 x zoom optique, 36 x zoom supplémentaire avec une résolution VGA, Flip panoramique automatique

Nº PIÈCE FAB.  WVSC384
Nº PIÈCE  440323
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 720P HD images jusqu'à 30 fps
  • 1,3 capteur MOS mégapixel
  • Plusieurs cours d’eau H.264 (High profile) et flux JPEG assurent surveillance simultanée en temps réel et enregistrement haute résolution
  • UniPhier, plateforme de LSI système propriétaire Panasonic
  • Plein cadre (jusqu'à 30 fps) transmission à la taille de l’image de 1 280 x 960
  • 18 x zoom optique, 36 x zoom optique supplémentaire en résolution VGA avec 8 x zoom numérique permettant 288 x zoom
  • La technologie face Wide Dynamic Range garantit une image claire du visage
  • H.264 et MPEG-4 peuvent être sélectionnés pour la migration du système
  • Sensibilité élevée avec fonction jour/nuit  : 0,6 lx (couleur), 0,5 Lux (n/b) à F1,6 (grand angle)
  • Réduction adaptative du bruit numérique  : 2D-DNR et 3d-DNR intégration assure réduit le bruit et le mouvement flou dans diverses conditions
  • Reproduction des couleurs supérieure de filtre de couleur primaire (RVB)
  • Accroissement de la sensibilité électronique  : Auto (jusqu'à x 16) / désactivé
  • Panoramique avec fonction flip automatique peut être effectuée 0 à 360 degrés
  • Faites glisser et opération permet un meilleur contrôle de Zoom
  • Jusqu'à 64 positions préréglées
  • 3600 carte coup  : 8 images miniatures à des intervalles de degrés 45 faire simple pour diriger la caméra
  • Qualité industrielle mécanisme Pan/Tilt/Zoom de grande fiabilité
  • VMD (détecteur de mouvement vidéo) avec 4 zones de détection programmables, niveau de sensibilité 15 étapes et taille de détection 10 étapes
  • Fonction de détection de visage détecte la position d’un visage humain et les informations sont envoyées en XML ou en flux vidéo
  • Zone privee peut masquer des zones privées jusqu'à 2
  • Duplex intégral audio bidirectionnelle permet la communication interactive entre la photo du site et le site de surveillance
  • Emplacement pour carte mémoire SD/SDHC pour enregistrement manuel (H.264/JPEG), enregistrement d’alarme (H.264/JPEG) et de secours en cas de réseau (JPEG)
  • IPv4/IPv6 protocole pris en charge
  • Sortie moniteur analogique pour faciliter l’installation
  • Prend en charge SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136)
  • Modèle compatible ONVIF

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution 1 MÉGAPIXELS

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.