PANASONIC | WVSC385
Caméra réseau à dôme de HD Super dynamique

Nº PIÈCE FAB.  WVSC385
Nº PIÈCE  431868
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 720P HD images jusqu'à 30 fps
  • 1,3 double vitesse de mégapixels capteur MOS
  • Plusieurs cours d’eau H.264 (High profile) et flux JPEG assurent surveillance simultanée en temps réel et enregistrement haute résolution
  • UniPhier, plateforme de LSI système propriétaire Panasonic
  • Plein cadre jusqu'à transmission fps 30 à la taille de l’image 1, 280 x 960
  • 18 x zoom optique, avec 12 x zoom numérique, ce qui permet 216 x zoom / zoom 36 x zoom optique supplémentaire en vertu de la résolution VGA avec zoom numérique permettant à 432 x 12 x
  • Les technologies dynamiques et ABS Adaptive Black Stretch Super offrent 128 x plus large plage dynamique par rapport aux caméras conventionnelles
  • La technologie Super Dynamic visage assure des images claires de la face
  • H.264 et MPEG-4 peuvent être sélectionnés pour la migration du système
  • Sensibilité élevée avec fonction jour/nuit  : 0,5 lx (couleur), 0,06 Lux (n/b) à F1,6 (grand angle)
  • Réduction adaptative du bruit numérique  : 2D-DNR et 3d-DNR intégration assure réduit le bruit et le mouvement flou dans diverses conditions
  • Accroissement de la sensibilité électronique  : Auto (jusqu'à x 16) / désactivé
  • Panoramique avec fonction flip automatique peut être effectuée 0 à 360 degrés
  • Auto tracking  : caméra automatiquement casseroles et s’incline pour suivre un sujet en mouvement et garde dans le centre de l’image
  • Faites glisser et opération permet un meilleur contrôle de Zoom
  • Jusqu'à 64 positions préréglées
  • 360 carte coup  : 8 images miniatures à des intervalles de degrés 45 faire simple pour diriger la caméra
  • Qualité industrielle mécanisme Pan/Tilt/Zoom de grande fiabilité
  • VMD (détecteur de mouvement vidéo) avec 4 zones de détection programmables, niveau de sensibilité 15 étapes et taille de détection 10 étapes
  • Fonction de détection de visage détecte la position d’un visage humain et les informations sont envoyées en XML ou en flux vidéo
  • Zone privee peut masquer des zones privées jusqu'à 8
  • Duplex intégral audio bidirectionnelle permet la communication interactive entre la photo du site et le site de surveillance
  • Contrôle de flux prioritaires
  • Slot pour carte mémoire SD/SDHC pour un enregistrement manuel H.264 / JPEG, alarme, enregistrement H.264 / JPEG et sauvegarde sur réseau échec JPEG
  • IPv4/IPv6 protocole pris en charge
  • Sortie moniteur analogique pour faciliter l’installation
  • Prend en charge SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136)

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution HDTV P 720
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.