BRADY WORLDWIDE INC | X-17-422
IDXPERT étiquettes

Nº PIÈCE FAB.  X-17-422
Nº PIÈCE  280867
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Permanents, imprimables étiquettes polyester pour l’imprimante IDXPERT. Ce matériau est UL & homologué par la CSA avec son ruban respectif.
Conversion d’un modèle d’imprimante XPERT à un BMP41 ou une BMP51 imprimante ? Dans l’affirmative, la M-série équivalente pour cette cartouche XPERT est M-47-422.

Applications

ID du composant, ID de matériel, code à barres, panneau Asset ID, ID de voix/données, suivi, plaques signalétiques, ID d’objet général

Caractéristiques

  • Compatibilité imprimante  : IDXPERT
  • Taille  : 0,5" H x 1" W
  • Couleur  : Noir sur blanc
  • Matériel  : Polyester Permanent

Spécifications  :

Types d’étiquettes POLYESTER
Taille 1 po
Type ÉTIQUETTE D’IDENTIFICATION