BOGEN | X450
MAX NOIR AMPLIFICATEURS WATT 450 AMPÈRES

Nº PIÈCE FAB.  X450
Nº PIÈCE  268539
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Black Max de Bogen sont conçus pour fournir une performance maximale dans les systèmes de haut-parleurs de tension constante. Double 70 V sans transformateur sorties livrer audio exceptionnellement propre aux systèmes de haut-parleurs nécessitant deux canaux audio jusqu'à 600 W par canal. Séquençage d’alimentation intégré pour plusieurs amplificateurs de Black Max, lutte contre les problèmes actuels au flot de grands systèmes audio.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Deux canaux d’amplification V 70
  • 300 W, 450 W ou 600 W par canal pour les systèmes de haut-parleurs 70 V
  • Séquençage de puissance intégré d’autres amplificateurs Black Max

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600