BRADY WORLDWIDE INC | XC-1500-595-WT-BK
IDXPERT & LABXPERT étiquettes

Nº PIÈCE FAB.  XC-1500-595-WT-BK
Nº PIÈCE  282240
ROULEAU de minimum 1
En stock

Description

Bande de vinyle imprimable, permanente intérieure/extérieure de qualité pour les imprimantes IDXPERT & LABXPERT.
Conversion d’un modèle d’imprimante XPERT sur une imprimante de BMP51 ? Dans l’affirmative, la M-série équivalente pour cette cartouche XPERT est MC-1500-595-WT-BK.

Applications

Panneau d’Identification, Identification de voix/données, Identification générale & industrielle Identification en laboratoire

Caractéristiques

  • Compatibilité imprimante  : IDXPERT, LABXPERT
  • Taille  : 30 ft H x 38,1 mm W
  • Couleur  : Noir sur blanc
  • Matériel  : Film de vinyle avec adhésif Permanent

Spécifications  :

Types d’étiquettes VINYLE
Type ÉTIQUETTE D’IDENTIFICATION