BRADY WORLDWIDE INC | XC-375-422
IDXPERT étiquettes

Nº PIÈCE FAB.  XC-375-422
Nº PIÈCE  280865
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ruban étiquette polyester permanent, imprimable de l’imprimante IDXPERT. Ce matériau est UL & homologué par la CSA avec son ruban respectif.
Conversion d’un modèle d’imprimante XPERT à un BMP41 ou une BMP51 imprimante ? Dans l’affirmative, la M-série équivalente pour cette cartouche XPERT est MC-375-422.

Applications

ID du composant, ID de matériel, code à barres, panneau Asset ID, ID de voix/données, suivi, plaques signalétiques, ID d’objet général

Caractéristiques

  • Compatibilité imprimante  : IDXPERT
  • Dimensions  : 0,375" H x 482 600 mm W
  • Couleur  : Noir sur blanc
  • Matériel  : Polyester Permanent

Spécifications  :

Types d’étiquettes POLYESTER
Type ÉTIQUETTE D’IDENTIFICATION