SIEMON COMPANY | XC6-15-B05
Assemblage de câble industriel, UTP, in.d à Mod avec embout jaune, catégorie 6, PVC, 15 pi.

Nº PIÈCE FAB.  XC6-15-B05
Nº PIÈCE  282022
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cordons de raccordement modulaires industrielles combinent la haute performance et la qualité qui Siemon cordons sont connus pour avec un boîtier de protection de fiche. Contrairement à nos industriels MAX 5 cordons modulaires, ces assemblys caractéristique standard MC 6 cordage avec un MC 6 se connecte sur un fr d et une prise industrielle d’autre part. La fiche industrielle a été améliorée pour inclure une botte flex qui offre un meilleur contrôle de courbure de câble.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur JAUNE
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 15 FT. | 4,57 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT