MAKITA | XCU02Z
18V X2 (36V) LXT Lithium-Ion Cordless 12" Chaîne Scie (Outil uniquement)

Nº PIÈCE FAB.  XCU02Z
Nº PIÈCE  781288
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

18V X2 (36V) LXT Lithium-Ion Cordless 12" Chaîne Scie (Outil uniquement)

Caractéristiques

  • Le moteur Makita-construit offre 1,65 vitesse de chaîne de FPM pour la coupe rapide
  • Deux batteries Lithium-Ion 18V LXT offrent puissance et performance sans quitter la plate-forme 18V LXT (batteries non incluses)
  • Faible niveau de bruit à seulement 89 dB(A) et zéro émission pour le confort de l'opérateur
  • Barre de guidage de 12 po pour une capacité accrue
  • Ajustement de la chaîne « sans outil » pour un fonctionnement et un entretien pratiques
  • Le garde-main avant actionne le frein de chaîne une fois engagé
  • Sans fil pour un entretien réduit; pas besoin de changer l'huile moteur ou la bougie d'allumage, le filtre à air ean ou le carburant de vidange pour le stockage
  • Ne pèse que 10,1 lb avec des piles (batteries non incluses) pour réduire la fatigue de l'opérateur
  • Caractéristiques De la technologie de protection extrême (XPT) qui est conçue pour fournir une résistance accrue à la poussière et à l'eau dans des conditions de chantier difficiles
  • La poignée supérieure souple en caoutchouc d'adhérence est conçue pour que l'utilisateur applique plus facilement même la pression de coupe
  • Démarrage instantané : il suffit de charger deux piles LXT 18V et la scie est prête à l'emploi
  • Frein électrique pour une productivité maximale
  • Ajuster la lubrification automatique de la chaîne avec un grand réservoir d'huile
  • Grand port de remplissage d'huile avec fenêtre de vue permet à l'opérateur d'ajouter et de vérifier facilement le niveau d'huile de barre
  • Les indicateurs de batterie L.E.D. montrent le niveau de charge pour chaque batterie LXT de 18 V
  • Équipé de contrôles de protection étoile pour se protéger contre la surcharge, la surdéchargement et le surchauffe
  • Rapid Optimum Charger communique avec la puce intégrée de la batterie tout au long du processus de charge afin d'optimiser la durée de vie de la batterie en contrôlant activement le courant, la tension et la mperature te (batterie et chargeur non inclus)
  • Rapid Optimum Charger dispose d'un ventilateur intégré pour refroidir la batterie pour une charge plus rapide et plus efficace (batterie et chargeur non inclus)
  • La technologie Makita offre un temps de charge de premier plan pour que la batterie passe plus de temps à travailler et moins de temps assis sur le chargeur (batterie et chargeur non inclus)
  • Compatible avec les batteries Makita 18V Lithium-Ion avec un symbole Star
  • Batteries et chargeur non inclus
  • garantie limitée de 3 ans
  • N'utilisez que de véritables batteurs et chargeurs Makita

Spécifications  :

Catégorie OUTILS
Puissance d’entrée BATTERIE LITHIUM-ION
Type de produit SCIE - TRONÇONNEUSE
Type d’alimentation SANS FIL
Capacité de l’outil 1
Tension 36 V
Code UNSPSC 27112709