LUXUL sans fil | XFS-1816 P
Interrupteur intelligent Simply Connected de Uplink, 18 port / 16 PoE +/2 Gig, 100 - 240 Volts CA 50 - 60 Hz, 230 Watts

Nº PIÈCE FAB.  XFS-1816P
Nº PIÈCE  753804
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Avec 16 PoE + ports 2 et des ports Gigabit supplémentaires, la Luxul 18 Port/16 PoE + Managed Switch XFS - 1816P est une solution idéale pour une utilisation avec un système de sécurité NVR canal 16. Les ports Fast Ethernet PoE + 16 s’assurer que toutes les caméras 16 peuvent être connecté whil e en offrant Gigabit supplémentaires 2 ports pour l’utilisation comme liaisons montantes à votre routeur, principal basculer, ou même directement sur le NVR. Doté d’un budget sain de 230W et un max de 30W par port, vous aurez une puissance suffisante pour les projets les plus exigeants.

Caractéristiques

  • 16 RJ45 rapide ports ethernet avec 802,3af / at PoE+
  • Ports de liaison montante 2GO
  • 1 port de combo port partagé Gigabit SFP
  • Budget d’alimentation de 230 Watt
  • Installation Plug-and-play avec gestion intuitive
  • Gestion de l’alimentation simple des périphériques PoE
  • Fonctionnement silencieux
  • Stan19 pouces étui en métal-montage
  • garantie 3 ans

Informations techniques

FCC certifiés, CE certifié, RoHS conforme, IEEE 802,3, IEEE 802,3u, IEEE 802,3z, IEEE 802,3ab, IEEE 802,3af, IEEE D 802,1, 802,3 x normes de l’IEEE

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.