LA VISION DE HANWHA | XNP-8300RW
Propulsé par WN7, résolution 6MP @ 30FPS, objectif 5mm-150mm (30x)

Nº PIÈCE FAB.  XNP-8300RW
Nº PIÈCE  10110268
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Wise IR (200 m), WDR extrême 120 dB, ICR jour et nuit, H.265, H.264, prise en charge du codec MJPEG, analyse intelligente, suivi automatique des objets (personne/véhicule), piste de verrouillage de la cible, BLC, HLC, SSDR, objectif he

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 6 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610