SIEMON COMPANY | XP85
Prise industrielle, UTP de catégorie 5e

Nº PIÈCE FAB.  XP85
Nº PIÈCE  241407
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’industriel MAX Plug dispose d’une fiche modulaire de catégorie 5e, contenue dans des logements de qualité industrielle de Siemon avec un accouplement design breveté baïonnette-style. Le bouchon peut être résilié dans le champ, permettant à longueur personnalisée assembler rapidement sur place dans le cas où un câble est coupé ou endommagé. Elle met fin à câble à paire torsadée avec 22 - 26 AWG (0,64 - 0,40 mm) conducteurs solides ou 7-brin d’un diamètre de conducteur isolé de 0,86 - 0,99 mm (34 - 39 po.).

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121666